Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara 460752 Spieltisch für Babys


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara 460752 Spieltisch für Babys
Jamara 460752 Spieltisch für Babys
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86530848
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460752
EAN/GTIN:
     4042774460471
Suchbegriffe:
Kindergartentisch
Kindertisch
kindertisch
  • Aus robustem Kunststoff - Stabile Bauform - Indoor- Outdoor geeignet - Aufdruck auf der Tischplatte - Abgerundete Kanten - Rutschfeste Gummifüße
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
630 mm
Tiefe
630 mm
Höhe
510 mm
Gewicht
2200 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Mehrfarbig
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Mindestalter
24 Monat( e)
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.