| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-86548575 Herst.-Nr.: 65020 EAN/GTIN: 4034451650206 |
| |
|
| | |
| Halogen-Projektorlampe 11,5x44 mm Halogen-Projektorlampe für Dia- und Filmprojektion - ohne Reflektor - G 6,35 - Bühne, Studio und architektonische Beleuchtung. Dieses Leuchtmittel ist zum Einsatz im Bühnen- und Theaterbereich bestimmt. Dieses Leuchtmittel ist nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten geeignet. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Lebensdauer (h): 50 Weitere Informationen: Leistungen | Lampenleistung | 100 W | | Fassungs-/Sockeltyp | G6.35 | | Glühbirnengröße | P15 | | Lichtleistung | 3050 lm | | Oberflächentyp | klar | Energie | Eingangsspannung | 12 V | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 11.5 mm | | Höhe | 44 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, Halogenlampe G6.35, Halogenlampe Sockel 6.35, NV-Halogenlampe G6,35, Stiftsockellampe G6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, OHP-Ersatzlampe, Projektionslampe, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, projektionslampe g6.35, beamer ersatzlampe, scharnberger+hasenbein nv-halogenlampe |
| | |
| |