Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec 200mm Kabel Universalfassung G4-GY6.35 mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutec 200mm Kabel Universalfassung G4-GY6.35 mit
Rutec 200mm Kabel Universalfassung G4-GY6.35 mit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86557600
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     55004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Kein Langtext vorhanden
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
55002
ab € 0,68*
Ähnlich
Rutec Licht
55006
ab € 0,62*
Ähnlich
Rutec Licht
54995
ab € 2,43*
Ähnlich
Rutec Licht
55003
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.