Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO EASYgraph S Metallic Edition L HB 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO EASYgraph S Metallic Edition L HB 1 Stück(e)
STABILO EASYgraph S Metallic Edition L HB 1 Stück(e)
STABILO EASYgraph S Metallic Edition L HB 1 Stück(e)
STABILO EASYgraph S Metallic Edition L HB 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86585695
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     325/09-HB-6
EAN/GTIN:
     4006381566209
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Der neue EASYgraph S metallic - dein schmaler Dreikant-Bleistift mit ergonomischen Griffmulden Das neueste Mitglied der STABILO EASYgraph-Familie für Kindern ab 8 Jahre glänzt jetzt im Metalliclook. Der Bleistift punktet nicht nur mit seiner ergonomischen Dreiecks-Form, sondern überzeugt außerdem mit seinem extra schlanken Schaft und rutschfesten Griffmulden – ganz individuell für Rechts- und Linkshänder. Dadurch entlastet er Kinderhände beim Schreiben üben und unterstützt kontinuierlich die Entwicklung einer leserlichen Schrift. Jetzt in den Farbausführungen silber, gold, kupfer mit Härtegrad HB macht das Schreiben lernen in der Schule noch mehr Spaß!
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96091010
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Leitungsdurchmesser
2.2 mm
Verpackungsbreite
7 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Paketgewicht
4 g
Merkmale
Härte
HB
Produktfarbe
Silber
Form
Hexagonal
Beste Verwendung
Büro, Schule
Ursprungsland
Tschechische Republik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.