Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM LTO Ultrium 4 Tape Cartridge Leeres Datenband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM LTO Ultrium 4 Tape Cartridge Leeres Datenband
IBM LTO Ultrium 4 Tape Cartridge Leeres Datenband
IBM LTO Ultrium 4 Tape Cartridge Leeres Datenband
Artikel-Nr.:
     CIDE7-866093
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     95P4436
EAN/GTIN:
     883436006538
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717098
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität (komprimiert)
1600 GB
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Temperatur Betriebsumgebung
41 - 113 °F
Gesamtspeicherkapazität
800 GB
Technische Eigenschaften
Metal Particle (MP)
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
820 m
Weitere Suchbegriffe: Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, lto band
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.