Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa AK-CBFA08-30BK Internes Stromkabel 0,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa AK-CBFA08-30BK Internes Stromkabel 0,3 m
Akasa AK-CBFA08-30BK Internes Stromkabel 0,3 m
Akasa AK-CBFA08-30BK Internes Stromkabel 0,3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86689876
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-CBFA08-30BK
EAN/GTIN:
     4710679550244
Suchbegriffe:
Erweiterungsplatine
Tochterboard
Tochterplatine
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
4-pin PWM
Anschluss 2
5 x 4-pin PWM
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Oben
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.