Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 2497 Hund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 2497 Hund
TRIXIE 2497 Hund
TRIXIE 2497 Hund
TRIXIE 2497 Hund
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87013937
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     4047974024973
EAN/GTIN:
     4047974024973
Suchbegriffe:
Futterschale
Hunde-Napf
Hundenapf
trixie hundenapf
Weitere Informationen:
Merkmale
Haustiertyp
Hund
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Färbung
Monochromatisch
Volumen (l)
2.8 l
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Lieferumfang
Anzahl
2
Weitere Suchbegriffe: hunde napf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.