Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO CarbOthello Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO CarbOthello Mehrfarbig
STABILO CarbOthello Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87021450
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     1448-6
EAN/GTIN:
     4006381279642
Suchbegriffe:
Pastellkreidestift
Pastellstift
Schreibgeräte-Etui
Schreibgeräteetui
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Mehrfarbig
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Material
Holz
Produktfarbe
Mehrfarbig
Bruchsicheres Blei
Ja
Leitungsdurchmesser
4.4 mm
Ursprungsland
Tschechische Republik
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96091090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungshöhe
22 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Paketgewicht
635 g
Lieferumfang
Bleistiftspitzer
Ja
Radiergummi enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
STABILO
1412-6
ab € 11,48*
Sonstiges
STABILO
1424-6
ab € 22,02*
Sonstiges
STABILO
1436-6
ab € 32,76*
Sonstiges
STABILO
1460-6
ab € 59,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.