Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-PDBG8-EG2-WE Glasbruchmelder Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-PDBG8-EG2-WE Glasbruchmelder Kabellos
Hikvision Digital Technology DS-PDBG8-EG2-WE Glasbruchmelder Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87045382
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-PDBG8-EG2-WE
EAN/GTIN:
     6941264072355
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
CR123A
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Distanzerfassung
8 m
Transmissionsdistanz
1600 m
Funkfrequenz
868 MHz
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Intern
Platzierung
XXX, Wand
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.8 mm
Tiefe
24.5 mm
Höhe
107 mm
Gewicht
83 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.