| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-87058085 Herst.-Nr.: CT2000X6SSD9 EAN/GTIN: 649528901255 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Schockresistent, Temperaturbeständig, Vibrationsbeständig | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717070 | Solid State Drive | SSD Speicherkapazität | 2000 GB | ![](/p.gif) | Lesegeschwindigkeit | 540 MB/s | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | ![](/p.gif) | USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 42 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte 2tb ssd crucial, external hdd, external hard drives ssd 2tb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |