| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-87105797 Herst.-Nr.: 1004721 EAN/GTIN: 3359900054130 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rostfreie Stahlklinge. Titanbeschichtete Klinge für längeren Gebrauch. Antihaftbeschichtete Klinge verhindert das Anhaften von selbstklebenden Materialien. Softgrip® Griffe für präzises Schneiden und höheren Komfort. Für Rechtshänder Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 210 mm | Merkmale | Zielgruppe | Erwachsener | ![](/p.gif) | Schnitt-Typ | Gerader Schnitt | ![](/p.gif) | Typ | Einzelbild | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Orange, Edelstahl | ![](/p.gif) | Vorgesehene Verwendung | Universal | ![](/p.gif) | Beschichtungsmaterial | Titan | ![](/p.gif) | Ergonomischer Griff | Ja | ![](/p.gif) | Handausrichtung | Rechtshändig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Permanent Marker, Permanentmarker, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, fiskars universalschere 21cm, permanent marker weiß, permanent marker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |