Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI Mini 2 4 Rotoren Quadrocopter 12 MP 3840 x 2160 Pixel 2250 mAh Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DJI Mini 2 4 Rotoren Quadrocopter 12 MP 3840 x 2160 Pixel 2250 mAh Schwarz, Weiß
DJI Mini 2 4 Rotoren Quadrocopter 12 MP 3840 x 2160 Pixel 2250 mAh Schwarz, Weiß
DJI Mini 2 4 Rotoren Quadrocopter 12 MP 3840 x 2160 Pixel 2250 mAh Schwarz, Weiß
DJI Mini 2 4 Rotoren Quadrocopter 12 MP 3840 x 2160 Pixel 2250 mAh Schwarz, Weiß
DJI Mini 2 4 Rotoren Quadrocopter 12 MP 3840 x 2160 Pixel 2250 mAh Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87126400
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     CP.MA.00000312.01
EAN/GTIN:
     6941565905185
Suchbegriffe:
Kameradrohne
dji kameradrohne
kameradrohne
Es gibt viele Orte, die du nur einmal im Leben siehst. Bring DJI Mini 2 mit dir für eine einzigartige Perspektive und mach das Beste aus deinen Reisen.

Leicht packen und die Freiheit genießen
Wie leicht ist DJI Mini 2? Mit weniger als 249 g wiegt sie ungefähr so ​​viel wie ein Apfel und passt in deine Handfläche. Die kompakte und praktische Mini 2 ist dein idealer Reisebegleiter und verändert, wie du deine Lieblingserinnerungen festhältst.

Klein, aber gewaltig
Dank des kompakten Formats und der intuitiven und hochentwickelten Funktionen, bietet DJI Mini 2 völlige Freiheit deine Kreativität voll zu entfalten. Egal, ob du an einem einsamen Strand fotografierst oder die Details eines fröhlichen Familientreffens festhältst, Mini 2 ist immer dabei.

Extrem leistungsfähig
Sie mag klein sein, aber diese Drohne steckt voller Kraft und Energie.
Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 31 Minuten bietet DJI Mini 2 mehr als genug Zeit, um die perfekte Aufnahme zu erstellen.

Mini 2 kann Windgeschwindigkeiten von 29 bis 38 km/h widerstehen und in einer Höhe bis 4.000 Metern abheben, sodass deine Videos auch dann stabil sind, wenn du entlang einer windigen Küste oder hoch über den Alpen fliegst.

OcuSync 2.0 Videoübertragung
Entdecke deine Welt völlig uneingeschränkt.
Mini 2 unterstützt bis zu 10 km HD-Videoübertragung und verfügt über eine verbesserte Störfestigkeit, sodass du weiter fliegen und klarer sehen kannst.

Erleb deine besten Momente noch einmal durch beeindruckende Videos.

3-Achsen-Gimbal mit 4K-Kamera
Es ist so, als würdest du die Wiedergabetaste in deinen Erinnerungen drücken.
Eine 12-Megapixel-Kamera am Himmel liefert Fotos und Videos, die garantiert beeindrucken. Zusammen mit 4K/30fps-Video und einem motorisierten 3-Achsen-Gimbal sorgt Mini 2 für eine atemberaubende Bildqualität, die unabhängig von deiner Abenteuerlust immer für weiche und flüssig Videos sorgt.

4x Zoom
Es ist nicht nötig, für deine Traumaufnahme so nah dran zu sei.

QuickShots
Beherrsche im Nu die Luftbildfotografie.
Mit nur wenigen Handgriffen nimmt DJI Mini 2 automatisch professionelle Videos auf, die direkt auf Social Media geteilt werden können. Egal, ob du ein Anfänger oder ein erfahrener Flieger bist, mit der DJI Fly App kannst du beeindruckende Ergebnisse mit Soundtracks und Filtern erzielen.

Panorama
Zeig, wie atemberaubend dein Ausblick ist.
Wähl aus Weitwinkel-, 180°-, und Sphärenpanoramen und DJI Mini 2 erledigt den Rest und erzeugt sofort ein Panorama-Meisterwerk.

Verbesserte Fotos
Warum warten, um deine besten Fotos zu teilen?
Die DJI Fly App bietet eine intelligente, integrierte Fotooptimierung. Die App verbessert automatisch die Bildqualität nach dem Herunterladen eines Fotos, was zu lebendigen Farben und Details führt.

Kreativität in den Wolken kann so einfach sein. Mach aus jeder deiner Aufnahmen ein unvergessliches Erlebnis.

Einfachste Flugsteuerung für atemberaubende Fotos & Videos
Neben einer neuen vereinfachten Bedienung wurden bei der DJI Mini 2 auch die intelligenten Funktionen verbessert. Dank der intelligenten Rückkehrfunktion, automatischem Start und präzisem Schweben ist die Bedienung einfacher und sicherer als je zuvor. Lass deiner Kreativität freien Lauf und mach den Himmel zu deinem neuen Spielplatz.

Direkter Download und sofortige Bearbeitung
Es ist ganz einfach.

Wenn sich die Mini 2 in der Nähe deines Smartphones befindet, erkennt und verbindet sich die DJI Fly App automatisch mit dem Fluggerät und synchronisiert ausgewählte Fotos und Videos mit 20 MB/s.

Mit dieser neuen Funktion kannst du ganz einfach ein Segment deines Filmmaterials ausschneiden, um es zu bearbeiten und herunterzuladen. Die Jagd nach deinem Lieblingsfoto oder die Sorge um unzureichenden Speicherplatz gehören der Vergangenheit an.

Der intuitive Editor der DJI Fly App enthält eine Vielzahl kreativer Vorlagen. Fliegen, Aufnehmen, Bearbeiten und Teilen können direkt durchgeführt werden, sodass du alles schon unterwegs erledigen kannst.

Fly Spots
Entdecke neue Abenteuer.
Bist du dir nicht sicher, wo du fliegen sollst? Einen geeigneten Startpunkt zum Fliegen zu finden sollte dir keine Kopfschmerzen bereiten. Plan deine Flugroute im Voraus mit der DJI Fly App, und du wirst möglicherweise sogar auf einen anderen Liebhaber der Luftbildfotografie stoßen.

Überzeug dich selbst
Die DJI Mini 2 bietet Höchstleistung in einem unglaublich leichten Gehäuse. Mini 2 ist die ideale Wahl für Anfänger und Videografen, die mehr erreichen möchten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schraubendreher enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Ersatzpropeller enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Design
Typ
Quadrocopter
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Bauart
Flugbereit (RTF)
Faltbar
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
249 g
Batteriegewicht
86.2 g
Diagonaler Radstand
213 mm
Sonstige Funktionen
Integrierte Kamera
Ja
Management-Funktionen
Bewegungssteuerungsfunktionen
Rückwärts, Abwärts, Vorwärts, Linksdrehung, Rechtsdrehung, Aufwärts
Sender
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Mobilgerätehalter
Ja
Maximum Geräteweite
92 mm
Kamera
Megapixel (ca.)
12 MP
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Video-Auflösung
1920 x 1080,2720 x 1530,3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p, 1520p, 2160p
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.3 "
Maximale Framerate
60 fps
Blickwinkel (FOV)
83 °
Bitrate bei maximaler Videoauflösung
100 Mbit/s
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264, MP4, MPEG4, RAW
Kamera Verschlusszeit
4-1 / 8000 s
Live-View
Ja
Maximale Bildauflösung
4000 x 3000 Pixel
Unterstützte Bildformate
JPEG, RAW
Merkmale
Anzahl der Rotoren
4 Rotoren
Maximale Geschwindigkeit
5 m/s
Maximaler Arbeitsabstand
10000 m
Anzahl der Propellerblätter
2
Maximale Flughöhe
6000 m
Frequenzband
2.4 - 5.8 GHz
Horizontale Schwebegenauigkeit
0.1 m
Vertikale Schwebegenauigkeit
0.1 m
Maximale Steigungswinkelgeschwindigkeit
130 °/Sekunde
Maximaler Neigungswinkel
35 °
Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit
5 m/s
Maximale Senkgeschwindigkeit
3.5 m/s
Maximale Windbeständigkeit
10.5 m/s
Maximale Flugzeit
31 min
Anzahl der Achsen
3
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Energie
Netzteilstärke
18 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
AC-Adapter Ausgangssstrom
0.5 A
Stromverbrauch (Sender) (max.)
1200 mA
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
2250 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.7 V
Batteriekapazität
17.32 Wh
Betriebsdauer
31 min
Transmitter-Batterie-Technologie
Lithium Polymer (LiPo)
Transmitter-Batterie-Kapazität
5200 mAh
Speicher
Speicherkartenslot(s)
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 756,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,70*
€ 1.025,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,76*
€ 1.015,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,09*
€ 975,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,59*
€ 946,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,91*
€ 900,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.