Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X Rocker Video Rocker - Peach Konsolen-Gamingstuhl Pink, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
X Rocker Video Rocker - Peach Konsolen-Gamingstuhl Pink, Rot
X Rocker Video Rocker - Peach Konsolen-Gamingstuhl Pink, Rot
X Rocker Video Rocker - Peach Konsolen-Gamingstuhl Pink, Rot
X Rocker Video Rocker - Peach Konsolen-Gamingstuhl Pink, Rot
X Rocker Video Rocker - Peach Konsolen-Gamingstuhl Pink, Rot
X Rocker Video Rocker - Peach Konsolen-Gamingstuhl Pink, Rot
X Rocker Video Rocker - Peach Konsolen-Gamingstuhl Pink, Rot
X Rocker Video Rocker - Peach Konsolen-Gamingstuhl Pink, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87134333
Hersteller:
     X Rocker
Herst.-Nr.:
     2020103
EAN/GTIN:
     0094338201031
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
gaming stuhl
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Konsolen-Gamingstuhl
Gamingplattformen unterstützt
Universal
Sitzfarbe
Pink, Rot
Sitzmaterial
Kunstleder
Farbe Rückenlehne
Pink, Rot
Material Rückenlehne
Kunstleder
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
620 mm
Verpackungshöhe
435 mm
Paketgewicht
10200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
850 mm
Höhe (min)
650 mm
Gewicht
8300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.