Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXHP-BA0218 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXHP-BA0218 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXHP-BA0218 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXHP-BA0218 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXHP-BA0218 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87134908
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXHP-BA0218
EAN/GTIN:
     5704174331025
Suchbegriffe:
Akku Tablet
Akkus für Tablet
Tablet-Akkus
Akku für Laptop
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
243 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Paketgewicht
440 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
272 mm
Gewicht
180 g
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
Pro Tablet x2 612 G2, Pro Tablet x2 612 G2(1DT63AW), Pro Tablet x2 612 G2
Produktfarbe
Schwarz
Ersatz für
860708-855, 860724-2B1, 860724-2C1
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
3600 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.7 V
Batteriekapazität
28 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.