| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-87139868 Herst.-Nr.: 980-0000 EAN/GTIN: 4006928697830 |
| |
|
| | |
| 3 Monate/1 Blatt Wochenzählung, Ferientermine 2-sprachig DE • GB Druck grau/rot Datumsschieber Jahresübersicht, am Kopf geleimt Verkaufseinheit: 1 Stück Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Tisch | | Produktfarbe | Grau, Rot, Weiß | | Unterstützte Sprachen | Deutsch, Englisch | | Zeitraum pro Seite | Monat | Gewicht und Abmessungen | Breite | 105 mm | | Höhe | 210 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monatsplaner, Monatspläne, Querkalender, Schreibtisch-Querkalender, Schreibtischquerkalender, Tisch-Querkalender, Tischquerkalender, Schreibtischkalender, Tischkalender, Tischplaner, schreibtischquerkalender zettler, monatskalender |
| | |
| |