Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING Gourmet Schlitzmesserblock Bambus Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING Gourmet Schlitzmesserblock Bambus Holz
ZWILLING Gourmet Schlitzmesserblock Bambus Holz
ZWILLING Gourmet Schlitzmesserblock Bambus Holz
ZWILLING Gourmet Schlitzmesserblock Bambus Holz
ZWILLING Gourmet Schlitzmesserblock Bambus Holz
ZWILLING Gourmet Schlitzmesserblock Bambus Holz
ZWILLING Gourmet Schlitzmesserblock Bambus Holz
ZWILLING Gourmet Schlitzmesserblock Bambus Holz
ZWILLING Gourmet Schlitzmesserblock Bambus Holz
ZWILLING Gourmet Schlitzmesserblock Bambus Holz
ZWILLING Gourmet Schlitzmesserblock Bambus Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87162929
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     36131-002-0
EAN/GTIN:
     4009839385704
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
Dieser universell einsetzbare 7-teilige Messerblock aus der Serie ZWILLING Gourmet ist mit einem Spick- und Garniermesser (Klingenlänge 10 cm), einem Universalmesser (13 cm), einem Fleischmesser (16 cm), einem Kochmesser (20 cm), einem Wetzstahl und einer Allzweckschwere bestückt. Alle Kochmesser aus dem Messerset verfügen über eine FRIODUR® Klinge, die in einem speziellen Verfahren eisgehärtet wurde. Dadurch bekommen die Klingen eine enorme Widerstandskraft und sind zudem korrosionsbeständig. Der schwarze, im klassischen Drei-Nieten-Design gehaltene Kunststoffgriff liegt durch seine ergonomische Form gut in der Hand. Der Messerblock ist aus edlem Bambusholz gefertigt. Darin bewahren Sie die Küchenmesser sicher auf. Mit diesem ZWILLING Gourmet Messerblock wird das Zaubern leckerer Speisen zum Kinderspiel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2560 g
Merkmale
Produkttyp
Schlitzmesserblock
Material
Bambus
Produktfarbe
Holz
Form
Rechteck
Anzahl Slots
7
Anzahl Messerschlitze
4
Scheren-Steckplatz
Ja
Steckplatz für Stahl-Ziehschleifen
Ja
Maximale Messerlänge
200 mm
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,26*
€ 200,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,82*
€ 196,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.