Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack M031-G Zubehör für Entwicklungsplatinen GPS-Modul Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M5Stack M031-G Zubehör für Entwicklungsplatinen GPS-Modul Schwarz, Weiß
M5Stack M031-G Zubehör für Entwicklungsplatinen GPS-Modul Schwarz, Weiß
M5Stack M031-G Zubehör für Entwicklungsplatinen GPS-Modul Schwarz, Weiß
M5Stack M031-G Zubehör für Entwicklungsplatinen GPS-Modul Schwarz, Weiß
M5Stack M031-G Zubehör für Entwicklungsplatinen GPS-Modul Schwarz, Weiß
M5Stack M031-G Zubehör für Entwicklungsplatinen GPS-Modul Schwarz, Weiß
M5Stack M031-G Zubehör für Entwicklungsplatinen GPS-Modul Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87167703
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     M031-G
EAN/GTIN:
     6972934172426
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
GPS Antenne
GPS Maus
GPS Mouse
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
UART
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
13.2 mm
Gewicht
28 g
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
37 mm
Paketgewicht
99 g
Merkmale
Produkttyp
GPS-Modul
Markenkompatibilität
M5Stack
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Weitere Suchbegriffe: GPS-Empfängermodul, GPS-Modul, gps maus, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.