Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack RoverC Pro Roboterplattform & -set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M5Stack RoverC Pro Roboterplattform & -set
M5Stack RoverC Pro Roboterplattform & -set
M5Stack RoverC Pro Roboterplattform & -set
M5Stack RoverC Pro Roboterplattform & -set
M5Stack RoverC Pro Roboterplattform & -set
M5Stack RoverC Pro Roboterplattform & -set
M5Stack RoverC Pro Roboterplattform & -set
M5Stack RoverC Pro Roboterplattform & -set
M5Stack RoverC Pro Roboterplattform & -set
M5Stack RoverC Pro Roboterplattform & -set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87167886
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     K036-B
EAN/GTIN:
     6972934172303
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Weitere Informationen:
Merkmale
Motor enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
187 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
245 g
Energie
Akku-/Batteriekapazität
900 mAh
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.