Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack U096 Zubehör für Entwicklungsplatinen Mikrofon Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M5Stack U096 Zubehör für Entwicklungsplatinen Mikrofon Weiß
M5Stack U096 Zubehör für Entwicklungsplatinen Mikrofon Weiß
M5Stack U096 Zubehör für Entwicklungsplatinen Mikrofon Weiß
M5Stack U096 Zubehör für Entwicklungsplatinen Mikrofon Weiß
M5Stack U096 Zubehör für Entwicklungsplatinen Mikrofon Weiß
M5Stack U096 Zubehör für Entwicklungsplatinen Mikrofon Weiß
M5Stack U096 Zubehör für Entwicklungsplatinen Mikrofon Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87167929
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U096
EAN/GTIN:
     6972934172518
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
5 g
Verpackungsbreite
67 mm
Verpackungstiefe
53 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
16 g
Merkmale
Produkttyp
Mikrofon
Markenkompatibilität
M5Stack
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.