Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares SH4-90259 Einbauschalter an/aus mit Timer SH5-RBU-04A


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Smartwares SH4-90259 Einbauschalter an/aus mit Timer SH5-RBU-04A
Smartwares SH4-90259 Einbauschalter an/aus mit Timer SH5-RBU-04A
Smartwares SH4-90259 Einbauschalter an/aus mit Timer SH5-RBU-04A
Smartwares SH4-90259 Einbauschalter an/aus mit Timer SH5-RBU-04A
Smartwares SH4-90259 Einbauschalter an/aus mit Timer SH5-RBU-04A
Smartwares SH4-90259 Einbauschalter an/aus mit Timer SH5-RBU-04A
Smartwares SH4-90259 Einbauschalter an/aus mit Timer SH5-RBU-04A
Smartwares SH4-90259 Einbauschalter an/aus mit Timer SH5-RBU-04A
Smartwares SH4-90259 Einbauschalter an/aus mit Timer SH5-RBU-04A
Smartwares SH4-90259 Einbauschalter an/aus mit Timer SH5-RBU-04A
Smartwares SH4-90259 Einbauschalter an/aus mit Timer SH5-RBU-04A
Artikel-Nr.:
     1609-SH4-90259
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     SH4-90259
EAN/GTIN:
     8711658446721
Suchbegriffe:
Funkschalter
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter
Kabelloser Einbauschalter, kompatibel mit der BASIC-Serie. Passt in eine Standard-Einbaudose. Dank des Timers können Sie den Schalter auch für Ihr automatisches Tor oder Garagentor verwenden. Steuerung mit jedem BASIC-Sender.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
335 mm
Höhe des Versandkartons
435 mm
Energie
Stromverbrauch (max.)
300 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Receiver
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
140 g
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
pro Paket
€ 4,95*
ab € 9,13*
€ 13,06*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,99*
ab € 26,10*
€ 35,89*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,06*
€ 15,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,94*
€ 15,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,38*
€ 14,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,79*
€ 14,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,36*
€ 13,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,13*
€ 10,86
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
SH4-90260
ab € 10,15*
Sonstiges
Smartwares
SH4-90262
ab € 19,96*
Sonstiges
Smartwares
SH4-90265
ab € 9,09*
Sonstiges
Smartwares
SH4-99572
ab € 18,35*
Sonstiges
Smartwares
10.037.37
ab € 22,11*
Sonstiges
Smartwares
10.037.27
ab € 10,45*
Sonstiges
Setpoint
SHW-90302SW
ab € 25,65*
Sonstiges
Smartwares
SHW-90302
ab € 21,20*
Sonstiges
Smartwares
SHW-90301
ab € 16,96*
Sonstiges
Setpoint
SHW-90301SW
ab € 25,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.