| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-87226830 Herst.-Nr.: 400128 EAN/GTIN: 4260030781287 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Speedminton SPORT Groß Set
Speedminton SPORT Groß Set – Alles für das Training von Gruppen Die besonders leichten Schläger aus langlebigem Aluminium sind mit ihrem isometrischen Schlägerkopf einfach in der Handhabung und sorgen für eine hohe Treffsicherheit. Für die individuelle Gestaltung von Spielfeldern stehen 40 Cones zur Verfügung. Die langlebigen und transportablen Hütchen ermöglichen einen sportlichen Wettbewerb im Handumdrehen. Das komplette Set wird in einer 75cm x 35cm großen Speedminton Sporttasche geliefert und beinhaltet verschiedene Speeder. Perfekt für Einsteiger: der FUN Speeder. Schon beim ersten Spielen sorgt er für schnelle Erfolge und ungetrübten Spielspaß. Eingespielt? Dann nutzen Sie den MATCH Speeder. Der offizielle Wettkampfball wird von Profis gespielt und sorgt für schnelle Ballwechsel. Mit dem HELI Speeder kann über geringe Distanzen von 6-8 Metern auch bei wenig Platz mit vielen Personen gleichzeitig gespielt werden. Produziert werden die Speeder von Speedminton ausschließlich in Deutschland unter Verwendung recycelbarer und somit umweltverträglicher High-Tech-Kunststoffe aus der Schweiz. Es finden Regelmäßige Qualitätskontrollen aller Produkte statt. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Blau, Rot | ![](/p.gif) | Material | Aluminium | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland | Lieferumfang | Anzahl enthaltener Schläger | 10 Stück(e) | ![](/p.gif) | Tragetasche | Ja | ![](/p.gif) | Federball enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl Federbälle | 30 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |