Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics QSFP28-100G-ER4L-SW-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics QSFP28-100G-ER4L-SW-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s
BlueOptics QSFP28-100G-ER4L-SW-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s
BlueOptics QSFP28-100G-ER4L-SW-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s
BlueOptics QSFP28-100G-ER4L-SW-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s
BlueOptics QSFP28-100G-ER4L-SW-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s
BlueOptics QSFP28-100G-ER4L-SW-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s
BlueOptics QSFP28-100G-ER4L-SW-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87267160
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     QSFP28-100G-ER4L-SW-BO
EAN/GTIN:
     4063232080796
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Überragende Leistung Sonicwall QSFP28-100G-ER4L-SW-BO kompatibler 100GBASE-ER4 Lite QSFP28 Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Sonicwall QSFP28-100G-ER4L-SW-BO kompatible 100GBASE-ER4 Lite LC Duplex QSFP28 hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit CWDM) und eine Sendefunktion (Transmitter mit CWDM) für die Übermittlung optischer Signale via Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Sonicwall QSFP28-100G-ER4L-SW-BO kompatible 100GBASE-ER4 Lite LC Duplex QSFP28 ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Sonicwall QSFP28-100G-ER4L-SW-BO 100GBASE-ER4 Lite LC Duplex QSFP28 offiziell unterstützen. Jeder Sonicwall QSFP28-100G-ER4L-SW-BO kompatible 100GBASE-ER4 Lite LC Duplex QSFP28 unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 100G pro Sekunde. Kompatibilität und Qualität Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Sonicwall QSFP28-100G-ER4L-SW-BO kompatiblen 100GBASE-ER4 Lite LC Duplex QSFP28 für den Einsatz in der jeweiligen Sonicwall Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Sonicwall QSFP28-100G-ER4L-SW-BO kompatible 100GBASE-ER4 Lite LC Duplex QSFP28 der Marke BlueOptics wird, wie der original Sonicwall QSFP28-100G-ER4L-SW-BO Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Sonicwall QSFP28-100G-ER4L-SW-BO kompatiblen BlueOptics 100GBASE-ER4 Lite LC Duplex QSFP28 von mehr als 10 Jahren und steht dem original Sonicwall QSFP28-100G-ER4L-SW-BO in nichts nach. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten Sonicwall QSFP28-100G-ER4L-SW-BO kompatible 100GBASE-ER4 Lite LC Duplex QSFP28 unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Sonicwall QSFP28-100G-ER4L-SW-BO 100GBASE-ER4 Lite LC Duplex QSFP28 laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Sonicwall QSFP28-100G-ER4L-SW-BO kompatible BlueOptics 100GBASE-ER4 Lite LC Duplex QSFP28 ist ein äquivalenter Ersatz für original Sonicwall QSFP28-100G-ER4L-SW-BO 100GBASE-ER4 Lite LC Duplex QSFP28, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Sonicwall QSFP28-100G-ER4L-SW-BO kompatible 100GBASE-ER4 Lite LC Duplex QSFP28 der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Sonicwall QSFP28-100G-ER4L-SW-BO kompatiblen 100GBASE-ER4 Lite LC Duplex QSFP28 unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Sonicwall QSFP28-100G-ER4L-SW-BO 100GBASE-ER4 Lite LC Duplex QSFP28. Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Sonicwall QSFP28-100G-ER4L-SW-BO kompatiblen 100GBASE-ER4 Lite LC Duplex QSFP28 der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Sonicwall QSFP28-100G-ER4L-SW-BO kompatible 100GBASE-ER4 Lite LC Duplex QSFP28 senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Sonicwall QSFP28-100G-ER4L-SW-BO kompatiblen 100GBASE-ER4 Lite LC Duplex QSFP28 Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke. Fehleranalyse mit Digital Diagnostik Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Sonicwall QSFP28-100G-ER4L-SW-BO kompatiblen 100GBASE-ER4 Lite LC Duplex QSFP28 integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Sonicwall QSFP28-100G-ER4L-SW-BO kompatible 100GBASE-ER4 Lite LC Duplex QSFP28 folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Sonicwall QSFP28-100G-ER4L-SW-BO kompatiblen 100GBASE-ER4 Lite LC Duplex QSFP28, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Sonicwall QSFP28-100G-ER4L-SW-BO kompatiblen 100GBASE-ER4 Lite LC Duplex QSFP28 erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können. Höchste Verfügbarkeit Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Sonicwall QSFP28-100G-ER4L-SW-BO kompatible 100GBASE-ER4 Lite LC Duplex QSFP28 der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Sonicwall QSFP28-100G-ER4L-SW-BO kompatible 100GBASE-ER4 Lite LC Duplex QSFP28 für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Sonicwall QSFP28-100G-ER4L-SW-BO kompatiblen 100GBASE-ER4 Lite LC Duplex QSFP28 bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum. Volle MSA Konformität Jeder Sonicwall QSFP28-100G-ER4L-SW-BO kompatible 100GBASE-ER4 Lite hochverfügbarkeits-QSFP28 Transceiver erfüllt den Multi Source Agreement (MSA) Standard QSFP28 Transceiver. Bei der Festlegung von MSA Standards für optische QSFP28 Transceiver Module werden von verschiedenen Herstellern Normungen des QSFP28 Transceivers festgelegt um die Interoperabilität mit verschiedenen Hardwaresystemen unterschiedlicher Hersteller zu gewährleisten. Die QSFP28 Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert, so dass die Kommunikation der Geräte untereinander reibungslos funktioniert, sowie dass eine exakte Passform eingehalten wird. Durch die in den MSA Standards festgelegten Definitionen und Vorgaben verhalten sich Sonicwall QSFP28-100G-ER4L-SW-BO kompatible 100GBASE-ER4 Lite LC Duplex QSFP28 der Marke BlueOptics genauso wie original Sonicwall QSFP28-100G-ER4L-SW-BO 100GBASE-ER4 Lite LC Duplex QSFP28 und stehen diesen in Qualität und Funktionsweise in nichts nach. Industrielle Normen Sonicwall QSFP28-100G-ER4L-SW-BO kompatible 100GBASE-ER4 Lite LC Duplex QSFP28 erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige gleichbleibende Qualität jedes Sonicwall QSFP28-100G-ER4L-SW-BO kompatiblen 100GBASE-ER4 Lite LC Duplex QSFP28 Transceivers. Hierbei wird die exakte Arbeitsweise und die für hochtechnische industrielle Anwendungen benötigte Genauigkeit der einzelnen Komponenten jedes einzelnen Sonicwall QSFP28-100G-ER4L-SW-BO kompatiblen 100GBASE-ER4 Lite LC Duplex QSFP28 Moduls durch verschiedene Testverfahren kontrolliert. Sollten Sie sich von der Beschaffenheit und Funktionsweise überzeugen wollen, fordern Sie jetzt Ihr persönliches Sample zur Bemusterung an und profitieren Sie von den preislichen Vorteilen der Sonicwall QSFP28-100G-ER4L-SW-BO kompatiblen 100GBASE-ER4 Lite LC Duplex QSFP28 von CBO ohne das Risiko von Funktionseinbußen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
100000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP28
Optischer Kabelverbinder
QSFP28
SFP-Transceiver-Standard
ER4
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
30000 m
Ethernet/LAN
Ja
Duplex-System
Voll
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.308,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.359,88*
€ 2.808,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.353,32*
€ 2.800,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.331,24*
€ 2.774,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.318,51*
€ 2.759,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.308,46*
€ 2.747,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.