Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

d-c-fix Snow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d-c-fix Snow
d-c-fix Snow
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87268964
Hersteller:
     d-c-fix
Herst.-Nr.:
     346-0012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dekorfolie
Designfolie
Grafikfolie
Klebefolie
Mit der transparenten Glasfolie Snow erhalten Glasflächen oder Fensterflächen ein völlig neues Erscheinungsbild. Die Glasfolie ist selbstklebend und kann ganz einfach angebracht und rückstandsfrei wieder entefernt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Breite
450 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.