Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

d-c-fix Bahia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d-c-fix Bahia
d-c-fix Bahia
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87268973
Hersteller:
     d-c-fix
Herst.-Nr.:
     346-0576
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dekorfolie
Designfolie
Grafikfolie
Klebefolie
Die bedruckte Deko-Folie Bahia ist selbstklebend und kann ganz einfach auf Möbel, Türen und vielem mehr angebraucht werden. Die Folie kann rückstandsfrei wieder entfernt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Breite
450 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarben
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.