Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony FX6 Handkamerarekorder 12,9 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony FX6 Handkamerarekorder 12,9 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony FX6 Handkamerarekorder 12,9 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87313799
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ILME-FX6
EAN/GTIN:
     5013493411302
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
camcorder sony
Bereit für mitreißende Geschichten In ihrem kompakten Gehäuse lässt sich die FX6 überallhin mitnehmen und ist mit dem hochempfindlichen Vollformat-Bildsensor jederzeit bereit für kreative Aufnahmen. Unfassbare Aufnahmen mit hoher ISO-Empfindlichkeit Erfassen Sie brauchbare Bilder in fast völliger Dunkelheit mit einem eindrucksvollen ISO-Bereich von bis zu 409600. Der Vollformatsensor in Verbindung mit der hervorragenden Lichtstärke ermöglicht grenzenlose Aufnahmemöglichkeiten. Wunderschönes Bokeh für Kreativität im Vollformat Genießen Sie die kreative Freiheit eines Vollformatsensors und erstellen Sie wunderschöne Bilder in 4K. Sie erfassen jedes Detail der Szene mit geringer Tiefenschärfe und wunderschönem Bokeh für echtes Kinofeeling. Cineastische Farben mit der S-Cinetone™ Farbfunktion Der Modus S-Cinetone, der für die gefeierte FX9 von Sony entwickelt wurde, ist die Standardeinstellung der FX6. Die präzise abgestimmte Farbgebung dieses Modus erfüllt die Anforderungen moderner Content Creator durch satte Farben und natürliche Hauttöne. Mit dieser Funktion erzeugt die Kamera direkt ohne Korrektur frische und lebendige Bilder, die trotzdem viel Spielraum für die Nachbearbeitung bieten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
153 mm
Höhe
116 mm
Gewicht
890 g
Bildsensor
Megapixel insgesamt
12.9 MP
Sensor-Typ
CMOS
Effektive Megapixel (Video)
10.2 MP
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit
800,1600,3200,6400,12800
Netzwerk
WLAN
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
WLAN-Standards
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Verschluss
Kamera Verschlusszeit
1/8000 - 64 s
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
USB Anschluss
Ja
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Video-Auflösung
1920 x 1080,3840 x 2160,4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Videoformate
XAVC-I
Unterstützte Video-Modi
1080p,2160p
Kamera
Camcorder Typ
Handkamerarekorder
Speichermedium
Aufzeichnungsmedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
CF, SD
Speicherkartensteckplätze
2
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.5 Zoll
Eingebautes Display
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Wechselobjektiv
Ja
Weitere Suchbegriffe: camcorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.748,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.886,58*
€ 8.195,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.851,76*
€ 8.153,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.782,12*
€ 8.070,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.758,91*
€ 8.043,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.748,27*
€ 8.030,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.