Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson C13S050283 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson C13S050283 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb
Epson C13S050283 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-8733749
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050283
EAN/GTIN:
     0010343856592
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Kompatibilität
AL-C4200
Farbtoner-Seitenleistung
8500 Seiten
Ursprungsland
Japan
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
81 mm
Verpackungstiefe
393 mm
Verpackungshöhe
84 mm
Paketgewicht
480 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
260 mm
Höhe des Versandkartons
440 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,37*
€ 264,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,29*
€ 258,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 216,79*
€ 257,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,31*
€ 243,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,41*
€ 237,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 198,95*
€ 236,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 198,50*
€ 236,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,92*
€ 217,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.