Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson C13S050285 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson C13S050285 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Epson C13S050285 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE7-8733751
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050285
EAN/GTIN:
     0010343856615
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Kompatibilität
AL-C4200
Farbtoner-Seitenleistung
8500 Seiten
Ursprungsland
Japan
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
81 mm
Verpackungstiefe
393 mm
Verpackungshöhe
84 mm
Paketgewicht
480 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
260 mm
Höhe des Versandkartons
440 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,12*
€ 225,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,37*
€ 224,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,93*
€ 223,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,64*
€ 220,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,15*
€ 219,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 183,72*
€ 218,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 183,31*
€ 218,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,01*
€ 215,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.