Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 11.04.5985 DisplayPort-Kabel 7,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 11.04.5985 DisplayPort-Kabel 7,5 m Schwarz
ROLINE 11.04.5985 DisplayPort-Kabel 7,5 m Schwarz
ROLINE 11.04.5985 DisplayPort-Kabel 7,5 m Schwarz
ROLINE 11.04.5985 DisplayPort-Kabel 7,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87339234
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5985
EAN/GTIN:
     7630049618695
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
ROLINE DisplayPort v1.2 Kabel mit beidseitigem DP-Anschluss und hochflexiblem TPE Außenmantel für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer Auflösung von bis zu 3840x2160 / 4096x2560 @60Hz!

- Das Kabel entspricht der DisplayPort v1.2 Norm und erreicht daher problemlos Auflösungen im Bereich von 4K@60Hz
- Der Anschluss benötigt wenig Platz und ist daher bestens geeignet für tragbare Anzeigegeräte (Ultrabooks, Notebooks/Laptops) oder für 2 Anschlüsse an einer Grafikkarte (auf einer Slotebene)
- Das praktische Steckerdesign verhindert ein Herausrutschen des Kabels aus der DisplayPort Buchse
- Elastisch und sehr flexibel dank TPE-Außenmantel - beste Eigenschaften für Kabelkanäle und ähnliche Anwendungen, wo es eng zugeht
- Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)
- Konform zu DP v1.2 (max. 4096 x 2560 @60Hz)
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
392.3 g
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
4096 x 2560 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
AWG Kabelgröße
28
Steckermaterial
Polyvinyl chloride (PVC) + Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Zertifizierung
RoHS (EU2015/863), Reach
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.