Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Dachlüftereinheit für freistehende Industrieschränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Dachlüftereinheit für freistehende Industrieschränke
Digitus Dachlüftereinheit für freistehende Industrieschränke
Digitus Dachlüftereinheit für freistehende Industrieschränke
Digitus Dachlüftereinheit für freistehende Industrieschränke
Digitus Dachlüftereinheit für freistehende Industrieschränke
Digitus Dachlüftereinheit für freistehende Industrieschränke
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87340931
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19-FAN-4-I-8-8
EAN/GTIN:
     4016032442912
Suchbegriffe:
Industrie-Schrank
Industrieschrank
Rack Zubehör
digitus rack zubehör
  • Geeignet für Industrieschränke mit B x T: 800 x 800 mm

    Die Dachlüftereinheiten sind geeignet für alle freistehenden Industrieschränke von DIGITUS®. Im Lieferumgang enthalten sind neben dem Lüfter ebenfalls alle notwendigen Bleche zum Austausch im Dachchassis Ihres Schrankes sowie Staubfiltereinlagen. Ein Schalter, sowie ein regelbares Thermostat, sorgen für optimale Anpassungsmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
806 mm
Verpackungstiefe
806 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Verpackungsvolumen
97445.4 cm³
Paketgewicht
18269 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
800 mm
Gewicht
16270 g
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
84145915
Merkmale
Typ
Dachventilator
Produktfarbe
Grau
Eingebauter Ventilator
Ja
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Luftstrom
552 m³/h
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellänge
1.8 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Ursprungsland
Türkei
Kompatibilität
Free standing industrial cabinets
Weitere Suchbegriffe: industrie schrank, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,47*
€ 259,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,75*
€ 254,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,96*
€ 245,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,26*
€ 239,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,16*
€ 212,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.