Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Rust Off IND Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC Rust Off IND Spray
CRC Rust Off IND Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87420840
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32688-AA
EAN/GTIN:
     5412386062872
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Rostlöser
kriechöl crc
Kapillaraktives Kriechöl zum schnellen Lösen verrosteter oder festsitzender Schrauben, Bolzen und Verbindungselementen aller Art. Dringt schnell und tief in Gewindegänge ein. Mit MoS2-Schmierzusatz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
52 mm
Gewicht
273 g
Höhe
197 mm
Merkmale
Produktform
Spray
Volumen (ml)
250 ml
Spendertyp
Aerosol-Spray

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kriechöl, kriechöl 250ml
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CRC
32596-AA
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.