Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood Electronics KMC-65M Zwei-Wege-Radio-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood Electronics KMC-65M Zwei-Wege-Radio-Zubehör
Kenwood Electronics KMC-65M Zwei-Wege-Radio-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87467819
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     KMC-65M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoradio
kenwood autoradio
autoradio
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
65.9 mm
Tiefe
45.5 mm
Höhe
89.9 mm
Gewicht
185 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Kenwood
Kompatibilität
NX-3000/5000/740/840, TKD-740/840, TK-7302/8302/7360/8360
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
MIL-STD-810
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.