Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 2D Webcam 8 MP 3264 x 2448 Pixel USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87471457
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E201494
EAN/GTIN:
     843173124711
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
web cam
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip
Eingebauter Blitz
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
114 mm
Verpackungshöhe
69 mm
Paketgewicht
150 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
119.02 mm
Tiefe
46.36 mm
Höhe
14.31 mm
Gewicht
54 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
8 MP
Maximale Video-Auflösung
3264 x 2448 Pixel
Kamera HD Typ
4K Ultra HD
Gesichtserkennung
Ja
Maximale Framerate
25 fps
Unterstützte Videoformate
MPEG, YUV
Autofokus
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,25*
€ 158,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E155834
ab € 291,10*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E324341
ab € 231,32*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E683787
ab € 368,26*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E683396
ab € 393,32*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E720629
ab € 944,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.