Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic CVCS101 - Black Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic CVCS101 - Black Rucksack Schwarz
Case Logic CVCS101 - Black Rucksack Schwarz
Case Logic CVCS101 - Black Rucksack Schwarz
Case Logic CVCS101 - Black Rucksack Schwarz
Case Logic CVCS101 - Black Rucksack Schwarz
Case Logic CVCS101 - Black Rucksack Schwarz
Case Logic CVCS101 - Black Rucksack Schwarz
Case Logic CVCS101 - Black Rucksack Schwarz
Case Logic CVCS101 - Black Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87565217
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204531
EAN/GTIN:
     0085854250122
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Vietnam
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
270 g
Innenmaße (B x T x H)
140 x 120 x 180 mm
Merkmale
Etui-Typ
Rucksack
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Markenkompatibilität
Universal
Kompatibilität
DSLR
Seitentasche
Ja
Schultergurt
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Mann/Frau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.