Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil Triceratops


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playmobil Triceratops
Playmobil Triceratops
Playmobil Triceratops
Playmobil Triceratops
Playmobil Triceratops
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87568676
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     70627
EAN/GTIN:
     4008789706270
Suchbegriffe:
Fädel-Spiele
Fädelspiele
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Neu
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Ökologische Verpackung
Ja
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Rechnungseinheit
Ja
Bestellbare Einheit
Ja
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
95030070
(cdm) Is Zubehör
Spielzeug
(cdm) Bestellmenge mehrfach
3
Verbrauchereinheit
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Spielzeugfiguren
3 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
3 Stück(e)
Breite des Versandkartons
372 mm
Höhe des Versandkartons
358 mm
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Karton
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
3 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
14008789706277
Palettentyp
800 x 1200 mm
Pallettenbreite netto
1200 mm
Pallettenlänge netto
800 mm
Palettenhöhe netto
1432 mm
Mindestbestellmenge für Paletten
144 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Paletten-Versandeinheit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
271.51 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Produkttyp
Spielzeugfigurenset
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
Bosnien-Herzegowina
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
348 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
187 mm
Paketgewicht
347.71 g
Verpackungsmaterial
Karton
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.