| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-87625171 Herst.-Nr.: 1085N EAN/GTIN: 0011120182460 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 120 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 70 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 238 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 1100 g | Merkmale | Produkttyp | Teppichreiniger | ![](/p.gif) | Substanz | Flüssigkeit | ![](/p.gif) | Reinigen der Oberflächen | Teppich, Rug | ![](/p.gif) | Volumen (ml) | 1000 ml | ![](/p.gif) | Geeignet für die Reinigung | Haustierfleck | ![](/p.gif) | Inhaltsstoffe | Greater than 30%: water. Less than 3%: nonionic surfactants, detergent builders, anionic surfactant, sodium polyacrylate, fragrance hexyl cinnamal, methylisothiazolone, and benzisothiazolone. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |