Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic LUMIX S 85mm F1.8 MILC Teleobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic LUMIX S 85mm F1.8 MILC Teleobjektiv Schwarz
Panasonic LUMIX S 85mm F1.8 MILC Teleobjektiv Schwarz
Panasonic LUMIX S 85mm F1.8 MILC Teleobjektiv Schwarz
Panasonic LUMIX S 85mm F1.8 MILC Teleobjektiv Schwarz
Panasonic LUMIX S 85mm F1.8 MILC Teleobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87631388
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     S-S85E
EAN/GTIN:
     5025232914616
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Für perfekte Porträtaufnahmen Das 85-mm-Objektiv bietet eine tolle Kombination aus Bildwinkel und geringer Schärfentiefe. Trotz F1.8-Blende bleibt es kompakt und leicht, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen – für atemberaubende Porträts und vieles mehr. Staub-, spritzwasser- & frostbeständige Konstruktion Das LUMIX 85 mm Objektiv verfügt über eine staub- und spritzwassergeschützte Konstruktion. Selbst bei frostigen Temperaturen von bis zu -10° C ist das Objektiv einsatzbereit. So sind selbst Aufnahmen unter harten Bedingungen und bei widrigen Wetterverhältnissen kein Problem. Ideal für Videoaufnahmen Das Objektiv bietet einen schnellen, präzisen Autofokus und weiche Blendenübergänge, was heutzutage für Content Creators von entscheidender Bedeutung ist. So gelingen Ihnen beeindruckende 4K-Videos und Fotos. Optischer Aufbau des S-S85 9 Linsen in 8 Gruppen -2 ED-Linsen Die ED-Linse (Extra-Low Dispersion) korrigiert die chromatische Aberration und ermöglicht scharfe Bilder mit hohem Kontrast und klaren Farben im gesamten Bild MFT Chart Mit seiner herausragenden Schärfe und Auflösung von der Mitte bis zu den Rändern des Bildes eignet sich dieses Objektiv ideal für das LUMIX Vollformatsystem und bietet kreative Möglichkeiten ohne Kompromisse.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Panasonic
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
9/8
Objektivtyp
Teleobjektiv
Minimale Blendenzahl
22
Naheinstellgrenze
0.8 m
Maximale Blendenzahl
1,8
Objektivanschluss
L mount
Blendenbereich (F-F)
1,8 - 22
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Feste Brennweite
85 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
73.6 mm
Filtergröße
67 mm
Länge (mm)
82 mm
Gewicht
355 g
Lieferumfang
Objektivdeckel enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 483,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,80*
€ 651,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,15*
€ 645,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,23*
€ 633,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,53*
€ 625,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,53*
€ 575,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.