Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic LS860WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Viewsonic LS860WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS860WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS860WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS860WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS860WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS860WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS860WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS860WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS860WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS860WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS860WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS860WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS860WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS860WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS860WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS860WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS860WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS860WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS860WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS860WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS860WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-6116947
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     LS860WU
EAN/GTIN:
     766907003987
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der ViewSonic LS860WU ist ein fortschrittlicher 5.000 ANSI Lumen WUXGA Short Throw-Installationsprojektor. Er verwendet die Laser-Phosphor-Technologie der 2. Generation und bietet eine hohe und konstante Helligkeit für eine zuverlässige Lebensdauer der Lichtquelle von 20.000 Stunden. Das kurze Projektionsverhältnis, der 1,1-fache optische Zoom, der weite Lens-Shift, die 360°-Projektion und der Porträtmodus bilden zusammen eine erstaunliche Flexibilität, die ein überwältigend beeindruckendes Erlebnis schaffen, das sich besonders für Mischprojektionsanwendungen in Simulations-/Erlebniszentren, Restaurants und Fitnessstudios eignet. Hinzu kommen die kompakte Größe und das eingebaute HDBaseT, die die gewünschte Kosteneffizienz gewährleisten.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Präsentation
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Desktop, Zimmerdecke
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
9.6 - 9.4 mm
Blendenbereich (F-F)
1,83 - 1,86
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomverhältnis
2.0:1
Projektionsverhältnis
0.81-0.89
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
5000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DMD
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis
3000000:1
Projektionsflächenkapazität
60 - 200 "
Projektionsabstand
1.04 - 3.83 m
Anzahl der Farben
1,073 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich
15 - 102 kHz
Vertikaler Scanbereich
23 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-40 - 40 °
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Matrix Größe
0.48 "
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
20 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Composite Video-Eingang
1
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
HDMI-Version
1.4a
Anzahl S-Video-Eingänge
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Stromeingang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6600 g
Breite
405 mm
Tiefe
305 mm
Höhe
145 mm
Verpackungsbreite
515 mm
Verpackungstiefe
490 mm
Verpackungshöhe
276 mm
Paketgewicht
9100 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lampenleistung
67 W
Anzahl Lampe(n)
2 Lampen
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, VGA
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
35 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
28 dB
HDCP
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch
Anzahl OSD-Sprachen
23
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
430 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Full-HD
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.869,41*
€ 1.955,81*
5 Tage
8
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.968,81*
€ 2.045,42*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.078,26*
€ 2.227,74*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.096,29*
€ 3.174,52*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.148,23*
€ 3.253,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.955,81*
€ 2.327,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.944,61*
€ 2.314,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.897,68*
€ 2.258,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.882,03*
€ 2.239,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.869,41*
€ 2.224,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.