Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic VBS100-A Eingebetteter Computer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic VBS100-A Eingebetteter Computer
Viewsonic VBS100-A Eingebetteter Computer
Viewsonic VBS100-A Eingebetteter Computer
Viewsonic VBS100-A Eingebetteter Computer
Viewsonic VBS100-A Eingebetteter Computer
Viewsonic VBS100-A Eingebetteter Computer
Viewsonic VBS100-A Eingebetteter Computer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87633733
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VBS100-A
EAN/GTIN:
     766907001631
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
digital signage-player
Weitere Informationen:
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI
Betriebsanleitung
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
FCC, CE, cTUVus
Software
Installiertes Betriebssystem
Android 8.1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4/2.0
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
RS‐232/422-Anschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
131.5 mm
Tiefe
121 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
739 g
Verpackungsbreite
261 mm
Verpackungstiefe
211 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
940 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,74*
€ 365,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,46*
€ 364,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,69*
€ 362,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,63*
€ 362,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,10*
€ 357,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.