Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic LS700HD Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DMD 1080p (1920x1080) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic LS700HD Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DMD 1080p (1920x1080) Weiß
Viewsonic LS700HD Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DMD 1080p (1920x1080) Weiß
Viewsonic LS700HD Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DMD 1080p (1920x1080) Weiß
Viewsonic LS700HD Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DMD 1080p (1920x1080) Weiß
Viewsonic LS700HD Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DMD 1080p (1920x1080) Weiß
Viewsonic LS700HD Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DMD 1080p (1920x1080) Weiß
Viewsonic LS700HD Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DMD 1080p (1920x1080) Weiß
Viewsonic LS700HD Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DMD 1080p (1920x1080) Weiß
Viewsonic LS700HD Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DMD 1080p (1920x1080) Weiß
Viewsonic LS700HD Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DMD 1080p (1920x1080) Weiß
Viewsonic LS700HD Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DMD 1080p (1920x1080) Weiß
Viewsonic LS700HD Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DMD 1080p (1920x1080) Weiß
Viewsonic LS700HD Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DMD 1080p (1920x1080) Weiß
Viewsonic LS700HD Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DMD 1080p (1920x1080) Weiß
Viewsonic LS700HD Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DMD 1080p (1920x1080) Weiß
Viewsonic LS700HD Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DMD 1080p (1920x1080) Weiß
Viewsonic LS700HD Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DMD 1080p (1920x1080) Weiß
Viewsonic LS700HD Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DMD 1080p (1920x1080) Weiß
Viewsonic LS700HD Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DMD 1080p (1920x1080) Weiß
Viewsonic LS700HD Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DMD 1080p (1920x1080) Weiß
Viewsonic LS700HD Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DMD 1080p (1920x1080) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87633754
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     LS700HD
EAN/GTIN:
     766907981216
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Präsentation
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Desktop, Zimmerdecke
Merkmale
Geräuschpegel
34 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
30 dB
HDCP
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch
Anzahl OSD-Sprachen
22
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
260 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Full-HD
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
12 - 15.6 mm
Blendenbereich (F-F)
1,9 - 2,49
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomverhältnis
2.0:1
Projektionsverhältnis
1.13-1.47
Offset
100 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
3500 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DMD
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
3000000:1
Projektionsflächenkapazität
60 - 300 Zoll
Projektionsabstand
1.5 - 8.79 m
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich
15 - 102 kHz
Vertikaler Scanbereich
23 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-40 - 40 °
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
2 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
HDMI-Version
1.4a
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6650 g
Breite
396 mm
Tiefe
314 mm
Höhe
157 mm
Verpackungsbreite
499 mm
Verpackungstiefe
402 mm
Verpackungshöhe
261 mm
Paketgewicht
8450 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, VGA
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.732,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.912,16*
€ 2.275,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.886,79*
€ 2.245,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.867,92*
€ 2.222,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.798,81*
€ 2.140,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.752,12*
€ 2.085,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.732,51*
€ 2.061,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.