| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-87921311 Herst.-Nr.: 1286-20 EAN/GTIN: 4078500052986 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kabelloses Bewässerungsventil mit praktischer Bluetooth-Steuereinheit Das GARDENA Set zur Steuerung von Bewässerungsanlagen besteht aus drei Bewässerungsventilen 9 V Bluetooth und einer Ventilbox V 3. Die Bewässerungsventile 9 V können einfach, aus einer Entfernung bis zu 10 m vom Gerät, via GARDENA Bluetooth-App auf Smartphone oder Tablet programmiert werden. Möglich sind je Ventil sechs unterschiedliche Bewässerungspläne, bei denen Zeit, Dauer und Wochentage eingestellt werden können. Status LEDs geben Auskunft über Bluetooth-Verbindung, Batteriestatus und Bewässerung. ‘Water Now‘ Funktion: Soll die Bewässerung einmal sofort gestartet werden, lässt sich diese manuell aktivieren, ohne Einstellungen zu verändern. Mit GARDENA Bodenfeuchtesensor einsetzbar. Automatic irrigation in a starter set The ready-to-go starter kit contains three GARDENA Irrigation Valves 9 V Bluetooth to water your garden reliably and conveniently, even when you are not at home. It comes with a GARDENA Valve Box V3 to make installation and start of the system even more convenient for you. Einfache Verbindung und Konfiguration über die GARDENA Bluetooth App Die kostenlose GARDENA Bluetooth App für iOS und Android verwandelt das Smartphone oder Tablet in eine Fernbedienung, mit welcher die Steuereinheit des Ventils im Umkreis von 10 Metern komfortabel und einfach bedient werden kann (benötigt mind. iOS 12.X, Android 5.0, Bluetooth Low Energy 4.0). Bluetooth-Steuereinheit mit zahlreichen praktischen Funktionen für die automatische Bewässerung Über die GARDENA Bluetooth App können bis zu 6 automatisierte Zeitpläne programmiert werden. Hier lassen sich Start, Dauer und die Wochentage für die Bewässerung einstellen. Zusätzlich kann die Bewässerung jederzeit mit einem Knopfdruck gestartet und beendet werden. Der separat erhältliche Bodenfeuchtesensor kann angeschlossen werden, um Wasser zu sparen, wenn der Boden noch feucht genug sein sollte und eine weitere Bewässerung nicht notwendig ist. Batteriebetriebenes 1" Ventil Die im Set enthaltenen 3 Bewässerungsventile 9 V bietet einen Schalthebel für den automatischen Betrieb oder manuelles Schließen und lassen sich dank 1"-Innengewinde- einfach in die GARDENA Ventilbox V3 installieren, die ebenfalls Teil dieses Sets ist. Kabellos gesteuert Zwischen der in der App programmierten Steuereinheit und dem Bewässerungsventil ist keine Kabelverbindung notwendig. Durch den Einsatz einer 9 V Alkaline Batterie (nicht enthalten), welche eine Laufzeit von etwa einem Jahr ermöglicht, ist der Betrieb unkompliziert und flexibel. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Ventil | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Maximaler Wasserdruck | 12 bar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |