Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 1889-20 Bewässerungssystemteil & -Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 1889-20 Bewässerungssystemteil & -Zubehör
Gardena 1889-20 Bewässerungssystemteil & -Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87921425
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     1889-20
EAN/GTIN:
     4078500052863
Suchbegriffe:
Bewässerungscomputer
Bäderliege
Gartenliege
Relaxliege
Die Bewässerungssteuerung von GARDENA mit Bluetooth App Mit der Bewässerungssteuerung Bluetooth von GARDENA konfigurierst Du die automatische Bewässerung Deines Gartens komfortabel mit Deinem Smartphone oder Tablet. Das wetterfeste Gerät mit einem elegant-schlichten Design wird direkt am Wasserhahn im Außenbereich installiert. Dank Bluetooth kann die Bewässerungssteuerung dabei in einem Umkreis von bis zu 10 m eingestellt werden, zum Beispiel auch bequem von der Gartenliege aus. Als praktische Fernsteuerung dient dabei ein Smartphone oder ein Tablet mit iOS oder Android. Nach der Installation führt Dich die GARDENA Bluetooth App Schritt für Schritt durch die nötigen Einstellungen, um Dein Smartphone mit der Bewässerungssteuerung zu verbinden. Danach kannst Du Dir vom Bewässerungs-Assistenten ganz leicht die für Deine Pflanzen idealen Bewässerungszyklen vorschlagen lassen oder Dir bis zu 3 individuelle Zeitpläne ganz nach Wunsch einstellen. Jeder Zeitplan besteht aus unterschiedlichen Startzeiten sowie Dauern und kann an verschiedenen Wochentagen wiederholt werden. Bei Bedarf lässt sich eine Regenpause einstellen. So kannst Du dafür sorgen, dass Dein Garten während einer verregneten Woche nicht unnötig bewässert wird. Das ist gut für die Pflanzen und Du sparst zudem Wasser. Auf Wunsch kannst Du auch den separat erhältlichen Bodenfeuchtesensor anschließen. Der sorgt dann automatisch für eine bedarfsgerechte und wassersparende Bewässerung, indem er eine zeitgesteuerte Bewässerung nicht ausführt, wenn der Boden feucht ist. Drei Status-LEDs am Bedienfeld zeigen den aktuellen Zustand der Bluetooth-Verbindung, der Bewässerung sowie der genutzten 9 V Alkaline Batterie an. Diese erlaubt den Betrieb über ein ganzes Jahr. Wenn Du Deine Pflanzen außerhalb des Bewässerungszyklus mit Wasser versorgen willst, kann die Bewässerung jederzeit per Knopfdruck manuell auf dem Gerät ausgelöst und genauso wieder gestoppt werden. Dank der GARDENA Safe Stop Funktion hast Du die automatische Bewässerung jederzeit unter Kontrolle: Geht die Batterieleistung zu Neige, wird der Start der nächsten Bewässerung automatisch verhindert. So hast Du die Gewissheit, dass Dein Garten jederzeit vor Überwässerung geschützt ist. Komfortable Bewässerungssteuerung mit Bluetooth-Verbindung Die Bewässerungssteuerung Bluetooth bietet eine Reichweite von etwa 10 Metern, innerhalb der ein automatisches Bewässerungssystem über die entsprechende App bequem gesteuert werden kann. Einfache Verbindung und Konfiguration über die GARDENA Bluetooth App Die kostenlose GARDENA Bluetooth App für iOS und Android verwandelt das Smartphone oder Tablet in eine Fernbedienung, mit welcher die Steuereinheit des Ventils im Umkreis von 10 Metern komfortabel und einfach bedient werden kann (benötigt mind. iOS 12.X, Android 5.0, Bluetooth Low Energy 4.0). Mit zahlreichen praktischen Funktionen für die automatische Bewässerung Über die GARDENA Bluetooth App können bis zu 3 automatisierte Zeitpläne mit unterschiedlichen Startzeiten, Dauern und Wiederholungen programmiert werden. Auch eine saisonale Bewässerungsdauer sowie eine Regenpause können auf Wunsch vom Benutzer eingestellt werden. Mit Taste für manuelle Bewässerung Die zentrale Taste erlaubt den Start einer manuellen Bewässerung mit automatischer Stopp-Funktion. Flexibel und komfortabel Die batteriebetriebene Bewässerungssteuerung ermöglicht einen komfortablen Anschluss und Einsatz. Eine 9 V Alkaline Batterie (nicht enthalten) erlaubt eine Laufzeit von etwa einem Jahr.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Kompatibler Schlauchdurchmesser
26.5-33.3 mm
Maximaler Wasserdruck
12 bar
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.