| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-87925498 Herst.-Nr.: 7100232988 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem 3M™ COMPLY™ Befestigungssystem können Sie den Bildschirm Ihres Gerätes schneller und einfacher als je zuvor teilen. Das robuste Scharnierdesign hält den Strapazen des täglichen Gebrauchs stand. Und der proprietäre 3M™-Klebstoff hält den Blickschutzfilter an Ort und Stelle, lässt sich aber bei Bedarf sauber ablösen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 0.45359237 g | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 127 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 16.002 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 127 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 19.95806428 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfilter, Blickschutzfolie, Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, 3m blickschutzfilter surface, 3m bildschirmfilter, 3 m bildschirmfilter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |