Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma W309ST Beamer Short-Throw-Projektor 3800 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optoma W309ST Beamer Short-Throw-Projektor 3800 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Optoma W309ST Beamer Short-Throw-Projektor 3800 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Optoma W309ST Beamer Short-Throw-Projektor 3800 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Optoma W309ST Beamer Short-Throw-Projektor 3800 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Optoma W309ST Beamer Short-Throw-Projektor 3800 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Optoma W309ST Beamer Short-Throw-Projektor 3800 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Optoma W309ST Beamer Short-Throw-Projektor 3800 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87926647
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E9PD7DR01EZ1
EAN/GTIN:
     5055387664982
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung
Short throw
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Desktop
Merkmale
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
28 dB
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Video
3D
Ja
Objektiv
Feste Brennweite
7.51 mm
Blendenbereich (F-F)
2,8 - 2,8
Zoomtyp
Fixed
Projektionsverhältnis
0.52:1
Projektor
Projektorhelligkeit
3800 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
WXGA (1280x800)
Kontrastverhältnis
15000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
35.64 - 302.98 Zoll
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3,16:10,16:9
Projektionsabstand
0.4 - 3.4 m
Anzahl der Farben
1,073 Milliarden Farben
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2900 g
Breite
316 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
98 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
6000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
10000 h
Lampenleistung
203 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 545,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,01*
€ 723,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,34*
€ 695,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,51*
€ 676,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,73*
€ 667,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,51*
€ 649,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.