Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink OR0002 Rack Zubehör Kabelring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink OR0002 Rack Zubehör Kabelring
LogiLink OR0002 Rack Zubehör Kabelring
LogiLink OR0002 Rack Zubehör Kabelring
LogiLink OR0002 Rack Zubehör Kabelring
LogiLink OR0002 Rack Zubehör Kabelring
LogiLink OR0002 Rack Zubehör Kabelring
LogiLink OR0002 Rack Zubehör Kabelring
LogiLink OR0002 Rack Zubehör Kabelring
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87933683
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     OR0002
EAN/GTIN:
     4052792061765
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
42 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
70 g
Merkmale
Typ
Kabelring
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Rack Zubehör, rack zubehör, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
OR0001
ab € 1,12*
Sonstiges
LogiLink
OR0003
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.