Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Doodler PRO plus Pen Set All Plugs 3D-Stift 2,2 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87953554
Hersteller:
     3Doodler
Herst.-Nr.:
     3DP2-BK-ALL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Drucker Stift
3D-Druckstift
3D-Stift
3d drucker stift
3Doodler PRO + ist der weltweit fortschrittlichste und erste professionelle 3D-Druckstift des ursprünglichen 3D-Druckstiftherstellers, der entwickelt wurde, um die Anforderungen und Ambitionen von kreativen Profis zu erfüllen - Architekten, Ingenieure, Designer, Künstler und mehr. 3Doodler PRO + ist ein unschätzbares Tool für Prototyping, Reparatur und taktiles Design wie kein anderes, mit dem Sie Ihre einzigartige kreative Vision effektiv in 3D vermitteln können. Die große Bandbreite an Betriebsvariablen macht den 3Doodler PRO+ zu einem 3D-Druckstift, der spezielle Materialien wie Holz, Nylon, Bronze und Kupfer voll ausnutzen kann. Mit voreingestellten Temperatur- und Extrusionseinstellungen ist 3Doodler PRO + einfach zu bedienen und dennoch vielseitig und ermöglicht dank des benutzerdefinierten Modus eine Feinabstimmung Ihrer Arbeit basierend auf dem verwendeten Material. 3Doodler PRO + ist auch mit der gesamten Palette von 3Doodler-Folien kompatibel, einschließlich PLA, FLEXY und ABS, und bietet dem Benutzer eine beispiellose Auswahl an Oberflächen und Farben, um jede Idee, jedes Konzept oder Design zum Leben zu erwecken. Was den neuen 3Doodler PRO+ auszeichnet - Ein robustes Doppelantriebssystem, das länger und stärker hält als jeder andere 3D-Stift - Digital einstellbare Geschwindigkeits- und Temperatureinstellungen in Echtzeit geben Ihnen eine beispiellose Kontrolle über Ihr Projekt - LCD-Display, angereichert mit Messwerten, Temperaturregelung und Geschwindigkeitseinstellungen - Eingebauter Lüfter - Transparente magnetische Wartungsabdeckung ermöglicht einfachen Zugriff auf das Innere des Stifts - Auswahl der größten Auswahl an Materialien für eine beispiellose Anzahl von Drucktechniken und Anwendungen - Ausgestattet mit einer Stromversorgung und einer unabhängigen Batterie, die eine außergewöhnliche Nutzungsfreiheit ermöglicht - Noch mehr Vielseitigkeit bei der Wahl der Formen und ein feineres Finish dank einer der sechs austauschbaren Düsen - Es liegt angenehm in der Hand - Kohlefaser-Finish für die perfekte Balance zwischen Haltbarkeit und Gewicht Wie funktioniert der neue 3Doodler PRO+? - 3Doodler PRO + schmilzt das Filament. Mit Motor und Getriebe schiebt er es in Richtung der heißen Düse. Dieser Vorgang wird als Extrusion bezeichnet. Nach der Extrusion härtet das Material fast sofort aus, sodass wir sowohl auf der Oberfläche als auch in der Luft zeichnen können. - Im Set finden Sie eine ausführliche Bedienungsanleitung, die Ihnen Schritt für Schritt erklärt, wie Sie mit 3Doodle PRO+ arbeiten. Gönnen Sie sich etwas Zeit zum Lernen. Denken Sie daran, dass Sie durch Geduld und Übung Geschicklichkeit und Perfektion erlangen werden. Technische Daten - Druckmaterial: Holz, Nylon, Metall, ABS, PLA und FLEXY - Filamentdurchmesser: 3 mm - Düsendurchmesser: 2,2 mm - Arbeitstemperatur: 100-260 ° C - Aufwärmzeit: 1-2min. - Arbeitsunterbrechung: automatische Abschaltung nach 15 Minuten. Inaktivität - Stromversorgung: Universalnetzteil oder JetPack - Stromversorgungsparameter: 110 V ~ 240 V, 5 V, 2,1 A - Maximale Leistung: 11 W - Kabellänge: 1,8 m - Einzelne Filamentlänge: 25,4 cm - Länge eines einzelnen Filaments nach dem Umschmelzen: 2,5 m - Zertifizierungen: CE, FCC, UL/CUL Netzteil (einschließlich lokaler Zulassungen) - Produktabmessungen: 32 x 160 x 28 mm - Produktgewicht: 80 g - Verpackungsabmessungen: 235 x 280 x 67 mm - Paketgewicht: 1352 g Kompatible Filamente - 3Doodler PRO (HOLZ, BRONZE, KUPFER und NYLON) - 3Doodler Create (ABS, PLA und FLEXY) - Inkompatible Filamente - 3Doodler-Start (ECO) HINWEIS Original 3Doodler Filamente garantieren einen störungsfreien Betrieb des Gerätes. Schäden, die durch die Verwendung minderwertiger Ersatzteile verursacht werden, können zum Erlöschen der Garantie führen. Zusammensetzung des Kits - 3Doodler PRO + Stift - 6x Satz mit 25 Patronen (die Zusammensetzung kann je nach Charge variieren): 1x Nylon (weiß), 1x Holz, 1x ABS (schwarz), 1x PLA (weiß), 1x FLEXY (schwarz), 1x Metall - Netzteil mit einer Reihe von Spitzen - Düsenset – ein Set mit 6 Düsen in verschiedenen Größen und Formen (0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, Band, Quadrat und Dreieck), einem Glättwerkzeug und einem Behälter für Spitzen - Entriegelungswerkzeug - Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Karbonfaser
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Zertifizierung
CE, FCC,UL/CUL
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
80 g
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
67 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
1352 g
Leistungen
Druckmaterial
Kompostierbarer Kunststoff
Düsenbreite
2.2 mm
Drucktechnologie
Schmelzfadenherstellung (FFF)
Maximale Temperatur der Extruderspitze
260 °C
Vorwärmzeit
2 min
Kompatible Produkte
3Doodler PRO (WOOD, BRONZE, COPPER i NYLON) 3Doodler Create (ABS, PLA i FLEXY)
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,37*
€ 205,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,38*
€ 199,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,89*
€ 177,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.