Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bambo Nature 1000019255 Wegwerfwindel Junge/Mädchen 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bambo Nature 1000019255 Wegwerfwindel Junge/Mädchen 5
Bambo Nature 1000019255 Wegwerfwindel Junge/Mädchen 5
Bambo Nature 1000019255 Wegwerfwindel Junge/Mädchen 5
Bambo Nature 1000019255 Wegwerfwindel Junge/Mädchen 5
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87953689
Hersteller:
     Bambo Nature
Herst.-Nr.:
     1000019255
EAN/GTIN:
     5703538244841
Suchbegriffe:
Baby Windel
Baby Windelhose
Baby Windelhöschen
Babywindel
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Junge/Mädchen
Größe
5
Produktdesign
Windel mit Klebeband
Minimales Babygewicht
12 kg
Maximales Babygewicht
18 kg
Produktfarbe
Weiß
Verschlussart
Velcro
Empfohlene Tageszeit
Tag & Nacht
Nässeanzeiger
Ja
Hypoallergen
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Dermatologisch getestet
Ja
Weitere Suchbegriffe: baby windel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 22 Stück (ab € 0,25455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,87*
€ 12,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,82*
€ 12,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.