Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma H117ST Beamer Short-Throw-Projektor 3800 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optoma H117ST Beamer Short-Throw-Projektor 3800 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Optoma H117ST Beamer Short-Throw-Projektor 3800 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Optoma H117ST Beamer Short-Throw-Projektor 3800 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Optoma H117ST Beamer Short-Throw-Projektor 3800 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Optoma H117ST Beamer Short-Throw-Projektor 3800 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Optoma H117ST Beamer Short-Throw-Projektor 3800 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Optoma H117ST Beamer Short-Throw-Projektor 3800 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87966305
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E9PX7DR01EZ1
EAN/GTIN:
     5055387664999
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung
Home cinema
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Desktop
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Brennweitenbereich
7.51 mm
Projektionsverhältnis
0.52:1
Offset
112 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Projektor
Projektorhelligkeit
3800 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
WXGA (1280x800)
Kontrastverhältnis
16:10
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
35.64 - 302.98 Zoll
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3,16:9
Projektionsabstand
0.4 - 3.4 m
Einheitlichkeit
75 %
Horizontaler Scanbereich
15 - 91 kHz
Vertikaler Scanbereich
24 - 85 Hz
Trapezkorrektur, vertikal
40 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Version
1.4a
Audio (L,R) Out
1
Stromeingang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Breite
316 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
108 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
6000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
10000 h
Lampenleistung
203 W
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
26 dB
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
AFR, Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Vietnamesisch
Anzahl OSD-Sprachen
25
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
187 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
225 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Video
Full-HD
Ja
3D
Ja
Unterstütze 3D-Formate
Frame-Packing, Nebeneinander
Unterstützte Video-Modi
480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p
Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, optoma beamer, beamer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,15*
€ 511,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,08*
€ 504,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,37*
€ 464,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,12*
€ 459,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,64*
€ 442,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.