Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma W319ST Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x768) 3D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optoma W319ST Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x768) 3D Weiß
Optoma W319ST Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x768) 3D Weiß
Optoma W319ST Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x768) 3D Weiß
Optoma W319ST Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x768) 3D Weiß
Optoma W319ST Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x768) 3D Weiß
Optoma W319ST Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x768) 3D Weiß
Optoma W319ST Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x768) 3D Weiß
Optoma W319ST Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x768) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87966309
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E9PD7DR02EZ1
EAN/GTIN:
     5055387665002
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung
Short throw
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Desktop, Zimmerdecke
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Feste Brennweite
7.51 mm
Blendenbereich (F-F)
2,8 - 2,8
Zoomtyp
Fixed
Projektionsverhältnis
0.52:1
Offset
115 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
WXGA (1280x768)
Kontrastverhältnis
20000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
35.64 - 302.98 Zoll
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3,16:10,16:9
Projektionsabstand
0.4 - 3.4 m
Anzahl der Farben
1,073 Milliarden Farben
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Matrix Größe
0.65 Zoll
Matrix typ
DMD
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Mikrofon-Eingang
Ja
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Mobile High-Definition Link (MHL)
Ja
Stromeingang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2900 g
Breite
316 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
98 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
6000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
10000 h
Lampenleistung
203 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
28 dB
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
200 W
Stromverbrauch (max.)
203 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
160 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC,PAL,SECAM
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 768 (WXGA),1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi
480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 659,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,47*
€ 875,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,88*
€ 851,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,02*
€ 841,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,50*
€ 822,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,62*
€ 784,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.