| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-87989538 Herst.-Nr.: 37160-008-0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Waage und ZWILLING sind das perfekte Paar. Die neue digitale Küchenwaage mit Akku vereint ein puristisches, modernes Design mit absoluter Präzision. Dank des wiederaufladbaren Li-Ionen-Akkus, der im weißen Gehäuse integriert ist, entfällt das Hinzukaufen neuer Batterien. Die elektronische Waage wird ganz einfach via USB-Kabel aufgeladen. Sie lässt sich per Sensor-Touch-Bedienung an- und ausschalten und schaltet sich bei Nichtbenutzung automatisch ab. Die hochwertige Wiegefläche aus Glas ist besonders einfach zu reinigen. So kann auch Fleisch oder Obst direkt auf der Oberfläche abgewogen werden. Das integrierte LCD-Display bleibt zudem dank der großen Wiegefläche auch bei großen Mengen stets sichtbar. Es kann einfach von Gramm auf Unzen umgestellt werden – besonders praktisch beim Kochen von internationalen Rezepten. Bis zu 10 kg lassen sich mit der ZWILLING Digitalwaage präzise abwiegen. Dank der integrierten Tara-Funktion kannst du auch mit schweren Gefäßen und größeren Mengen verschiedener Zutaten arbeiten. Für große Genauigkeit bei großen Anlässen. Weitere Informationen: Merkmale | Geeignet für | Obst & Gemüse | ![](/p.gif) | Produkttyp | Mechanischer Schäler | ![](/p.gif) | Material Messer | Metall | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Materiallgriff | Metall | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja | ![](/p.gif) | Ergonomischer Griff | Ja | ![](/p.gif) | Aufhängbar | Ja | ![](/p.gif) | Hängeart | Aufhängeloch | ![](/p.gif) | Befestigungstyp | Wand/Tisch |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |