Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-L255F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EB-L255F
Epson EB-L255F
Epson EB-L255F
Epson EB-L255F
Epson EB-L255F
Epson EB-L255F
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88008709
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HA17140
EAN/GTIN:
     8715946686479
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Innovativ und kostengünstig Die fortschrittliche Lasertechnologie von Epson ist solide und zuverlässig und bietet eine flexible und benutzerfreundliche Lösung für Digital Signage. Der Projektor punktet mit hellen und lebendigen Farben in einer kostengünstigen Lösung für eine Darstellung der Inhalte im Großformat. Große und skalierbare Bilder Der EB-L255F ermöglicht skalierbare Bilddiagonalen von bis zu 500 Zoll (12,7 m) und eine Full HD-Auflösung on Screen mit einer Weiß- und Farbhelligkeit von 4.500 Lumen. Die Epson 3LCD-Technologie sorgt für helle Farben und eine hohe Bildqualität, selbst in hellen Räumen. Vielseitig und einfach zu installieren Diese elegante, kompakte Projektionslösung ist so flexibel und vielseitig einsetzbar, dass sie sich für anspruchsvollste Anwendungen in vielen Umgebungen eignet. Mit der Edge-Blending-Funktion können mehrere Projektoren kombiniert werden, um ein sehr großes Bild auf eine ganze Wand zu projizieren. Der Projektor kann an Wand, Decke oder Boden sowie mit optionalem Zubehör an eine Beleuchtungsschiene montiert werden. Er ist in weißem oder schwarzem Design erhältlich. Flexible Wiedergabeoptionen Inhalte wie Fotos und Videos können mithilfe der integrierten Wiedergabefunktion und der Epson Projector Content Manager-Software direkt von einer Wiedergabeliste auf einem USB-Stick abgespielt werden. Inhalte können dank integriertem Wi-Fi und Spiegeln von Bildschirminhalten auch kabellos hochgeladen und wiedergeben werden. Darüber hinaus ermöglicht die Split-Screen-Funktion die gleichzeitige Anzeige verschiedener Eingangsquellen nebeneinander.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Präsentation
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Zimmerdecke, Desktop, Flur, Lighting track, Wand
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
18.2 - 29.2 mm
Blendenbereich (F-F)
1,49 - 1,77
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
1.6:1
Projektionsverhältnis
1.33 - 2.16:1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Miracast
Ja
Projektor
Projektorhelligkeit
4500 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
2500000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
40 - 500 Zoll
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
3150 ANSI Lumen
Vertikaler Scanbereich
192 - 240 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Matrix Größe
0.62 Zoll
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232C
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4100 g
Breite
325 mm
Tiefe
299 mm
Höhe
90 mm
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungstiefe
532 mm
Verpackungshöhe
234 mm
Paketgewicht
6640 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
30000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
WLAN-Adapter enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Inhalt DIY-App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Content Manager, Epson Projektor Management
Merkmale
Geräuschpegel
36 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
27 dB
HDCP
Ja
Ursprungsland
Philippinen
Passwortschutz
Ja
Software
Softwaresupport
via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
254 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
193 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
Videoverarbeitung
10 Bit
Video-Farbmodi
Schreibtafel, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB, Multi-projection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.627,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.744,81*
€ 2.076,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.733,79*
€ 2.063,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.686,61*
€ 2.007,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.657,39*
€ 1.972,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.627,62*
€ 1.936,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V12H003B23
ab € 116,63*
Zubehör
Epson
V12H005A01
ab € 86,43*
Zubehör
Epson
V12H001K71
ab € 27,00*
Zubehör
Epson
V12H963110
ab € 161,71*
Zubehör
Epson
V12H964140
ab € 291,02*
Zubehör
Epson
V13H134A60
ab € 22,43*
Zubehör
Epson
V12H003P13
ab € 50,08*
Zubehör
Epson
V12H003P14
ab € 83,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.